›

PANEL CONNECTOR ISO SPOUT

Cod. Rexel RR61794980
Cod. Produttore 61794980
Cod. EAN 4044773194371

Informazioni principali

  • Serie: RR61794980
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale isolante: alta qualità
  • Protezione: contro dispersioni
  • Protezione: cortocircuiti
  • Applicazione: impiantistica elettrica
  • Design: facile montaggio
  • Uso: connessione pannelli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per pannelli con isolamento specifico, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, offre una protezione efficace contro dispersioni e cortocircuiti, assicurando la massima sicurezza nell’installazione. Il design funzionale facilita il montaggio e l’integrazione nei circuiti, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono stabilità e performance elevate nel settore dell’impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

Colore dell'isolamento

Altro

Materiale dell'isolamento

PVC

PANEL CONNECTOR ISO SPOUT