Prodotti /

Cod. Rexel
A80279005B-940-
Cod. Produttore
0279005B-940-11
Cod. EAN
8054378111686

Informazioni di prodotto

PANDA270 unisce design compatto e tecnologia avanzata per un’illuminazione efficiente e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione a plafone o parete
  • Compatibilità con sistemi DALI per controllo remoto
  • Materiali resistenti e duraturi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a LED da 13W
  • Luce uniforme e regolabile per massimo comfort
  • Soluzione adatta a interni ed esterni con alta protezione
Il classico che sorprende. Perfetta combinazione di linee classiche e tecnologie moderne, PANDA è realizzata con materiali altamente riciclabili e finiture di pregio. La struttura verniciata, realizzata in alluminio pressofuso e il raffinato schermo, con esclusivo effetto ghiaccio, illuminano gli ambienti interni ed esterni con una luce piacevole e confortevole grazie all'ottica ultradiffusiva. Progettata per ottenere la massima efficienza energetica è disponibile anche con sensori e tecnologie all'avanguardia per un controllo totale della luce. Design: compatto, resistente ed essenziale, PANDA si integra con discrezione nei contesti architettonici. Versatilità: adatto all’illuminazione di interni ed esterni, dotato di alto grado di protezione e delle più moderne tecnologie, aggiunge funzionalità ai progetti illuminotecnici. Innovazione: utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto; può essere dotato di sistema bipotenza per ottimizzare intensità e consumi; può inoltre essere accessoriato con sensore di presenza e kit che garantisce una luce di emergenza con tre ore di autonomia; Applicazioni: soluzione illuminotecnica ideale per l’illuminazione residenziale di porticati, atri, scale, spazi comuni, aree di passaggio e sosta in generale. Versioni: disponibile in 2 dimensioni PANDA210 (212mm) e PANDA270 (272mm) per installazioni a plafone e a parete.

Produttore

Lampada LED PANDA270 13W DALI senza riflettore per illuminazione interna ed esterna regolabile ed efficiente