› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Palo segnaletico LED 18W bi-emissione H820 grigio RYO Linea Light Group

Cod. Rexel L164735W00
Cod. Produttore 64735W00
Cod. EAN 8056534775398

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Tensione: BC
  • Altezza: 820 mm
  • Colore: Grigio 9006
  • Tipo LED: Bi-emissione
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazione: Uso professionale

Descrizione del prodotto

RYO PAL.BIE.LED 18W BC H820 GR.9006Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RYO PAL.BIE.LED 18W BC H820 GR.9006Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Palo segnaletico LED 18W bi-emissione H820 grigio RYO Linea Light Group