› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Palo LED 9,5W base E27 altezza 75 cm grigio antracite per illuminazione efficiente

Cod. Rexel L164792W07
Cod. Produttore 64792W07
Cod. EAN 8056534946804

Informazioni principali

  • Potenza: 9,5W
  • Attacco: BC
  • Altezza: 750 mm
  • Colore: GR.7021
  • Tecnologia: LED
  • Serie: PEAK PALO
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione

Descrizione del prodotto

PEAK PALO LED9,5W BC H750 GR.7021Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PEAK PALO LED9,5W BC H750 GR.7021Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Palo LED 9,5W base E27 altezza 75 cm grigio antracite per illuminazione efficiente