›

Palo illuminazione LED GU10 orientabile interno Linea Light Group efficienza energetica

Cod. Rexel L151395
Cod. Produttore 51395
Cod. EAN 8033913151684

Informazioni principali

  • Tipo lampada: GU10
  • Posizionamento: Ingresso
  • Serie: G2
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

VISION PALO PIC.GU10 ING.POS G2Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VISION PALO PIC.GU10 ING.POS G2Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Palo illuminazione LED GU10 orientabile interno Linea Light Group efficienza energetica