› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Palo illuminazione LED altezza 4500 mm grigio RAL7021 goffrato outdoor

Cod. Rexel L164537
Cod. Produttore 64537
Cod. EAN 8056534950306

Informazioni principali

  • Altezza: 4500 mm
  • Finitura: GR RAL7021 goffrata
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: alta efficienza energetica
  • Resa colore: fedeltà colori elevata
  • Versatilità: uso multiapplicazione
  • Serie: Linea Light Group
  • Design: ottimizzato per performance

Descrizione del prodotto

VUEL. PALO H.4500 GR RAL7021 GOFFR.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VUEL. PALO H.4500 GR RAL7021 GOFFR.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Palo illuminazione LED altezza 4500 mm grigio RAL7021 goffrato outdoor