› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Palo illuminazione LED altezza 4500 mm finitura grigio RAL9006 goffrato

Cod. Rexel L164536
Cod. Produttore 64536
Cod. EAN 8056534950290

Informazioni principali

  • Altezza palo: 4500 mm
  • Finitura: Grigio RAL9006
  • Superficie: Goffrata
  • Serie: Linea Light Group
  • Materiale: Acciaio
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza: Alta
  • Uso: Esterno

Descrizione del prodotto

VUEL. PALO H.4500 GR RAL9006 GOFFR.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VUEL. PALO H.4500 GR RAL9006 GOFFR.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Palo illuminazione LED altezza 4500 mm finitura grigio RAL9006 goffrato