› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Palo illuminazione LED 9W bianco H820 mm Linea Light Group efficienza colore

Cod. Rexel L164721N00
Cod. Produttore 64721N00
Cod. EAN 8056534775237

Informazioni principali

  • Potenza: 10W AC
  • Colore: Bronzo (BN)
  • Altezza: 820 mm
  • Finitura: Grigio 7021
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Serie: Linea Light Group
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

RYO PAL.MON.LED 9W BN H820 GR.7021Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RYO PAL.MON.LED 9W BN H820 GR.7021Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Palo illuminazione LED 9W bianco H820 mm Linea Light Group efficienza colore