› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Palo illuminazione LED 6,5W altezza 350 mm finitura corten per esterni

Cod. Rexel L164796W07
Cod. Produttore 64796W07
Cod. EAN 8056534947689

Informazioni principali

  • Potenza: 6,5W
  • Altezza: 350 mm
  • Finitura: Corten
  • Tipo lampada: LED
  • Attacco: BC
  • Serie: PEAK
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Esterni

Descrizione del prodotto

PEAK PALO LED6,5W BC H350 CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: PEAK PALO LED6,5W BC H350 CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Palo illuminazione LED 6,5W altezza 350 mm finitura corten per esterni