› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Palo illuminazione LED 18W bi-emissione H820 grigio tecnico Linea Light Group

Cod. Rexel L164722W00
Cod. Produttore 64722W00
Cod. EAN 8056534775244

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Tensione: 230V
  • Serie: H820
  • Colore: Grigio 7021
  • Tipo LED: Bi-emissione
  • Materiale: Alluminio
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Applicazione: Uso esterno

Descrizione del prodotto

RYO PAL.BIE.LED 18W BC H820 GR.7021Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RYO PAL.BIE.LED 18W BC H820 GR.7021Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Palo illuminazione LED 18W bi-emissione H820 grigio tecnico Linea Light Group