› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Palo illuminazione esterno VISION GU10 picchetto corten LED efficienza energetica

Cod. Rexel L151396
Cod. Produttore 51396
Cod. EAN 8033913151691

Informazioni principali

  • Tipo lampada: GU10
  • Posizione: Ingresso
  • Finitura: Corten
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Ottimale
  • Applicazione: Esterno
  • Serie: VISION

Descrizione del prodotto

VISION PALO PIC.GU10 ING.POS CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: VISION PALO PIC.GU10 ING.POS CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Palo illuminazione esterno VISION GU10 picchetto corten LED efficienza energetica