Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1522.015.0
Cod. Produttore
3.1522.015.0
Cod. EAN
8025550220472

Informazioni di prodotto

Il palo con piastra di fissaggio D121 SP3 H7000 in porfido offre una soluzione robusta e affidabile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla piastra di fissaggio integrata
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata e stabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro gli agenti atmosferici
  • Design estetico in porfido
  • Prestazioni elevate e lunga durata nel tempo
Il palo con piastra di fissaggio D121 SP3 H7000 in porfido rappresenta una soluzione robusta e versatile per le installazioni elettriche. Realizzato in materiali di alta qualità, questo palo è progettato per garantire stabilità e resistenza nel tempo. La sua altezza di 7000 mm lo rende ideale per applicazioni che richiedono un posizionamento elevato, mentre la piastra di fissaggio facilita un'installazione sicura e duratura. Il design in porfido non solo conferisce un aspetto estetico gradevole, ma offre anche una protezione efficace contro gli agenti atmosferici. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un componente affidabile e performante per le proprie esigenze di impianto elettrico, assicurando prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP54

dimensioni

ø120x7000

Produttore

PALO C/PIAS.FE.D121 SP3 H7000 POR.F