› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Palmonitore LED 9W 1120mm Grigio Scuro Linea Light Group Efficienza Energetica

Cod. Rexel L164723W00
Cod. Produttore 64723W00
Cod. EAN 8056534770270

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Tensione: BC
  • Colore: GR.7021
  • Serie: RYO PAL.MON.
  • Efficienza energetica: LED
  • Durata: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

RYO PAL.MON.LED 9W BC H1120 GR.7021Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RYO PAL.MON.LED 9W BC H1120 GR.7021Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Palmonitore LED 9W 1120mm Grigio Scuro Linea Light Group Efficienza Energetica