› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Palmon LED 9W 820mm Grigio RYO Linea Light Group illuminazione efficiente

Cod. Rexel L164734N00
Cod. Produttore 64734N00
Cod. EAN 8056534775381

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Colore: BN (marrone)
  • Serie: H820
  • Finitura: GR.9006
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Fedeltà colori: Elevata

Descrizione del prodotto

RYO PAL.MON.LED 9W BN H820 GR.9006Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RYO PAL.MON.LED 9W BN H820 GR.9006Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Palmon LED 9W 820mm Grigio RYO Linea Light Group illuminazione efficiente