› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Palmon LED 9W 820mm Grigio 9006 illuminazione efficiente Linea Light Group

Cod. Rexel L164734W00
Cod. Produttore 64734W00
Cod. EAN 8056534775374

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Tensione: BC
  • Colore: Grigio 9006
  • Serie: H820
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

RYO PAL.MON.LED 9W BC H820 GR.9006Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RYO PAL.MON.LED 9W BC H820 GR.9006Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Palmon LED 9W 820mm Grigio 9006 illuminazione efficiente Linea Light Group