› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Palmon LED 9W 1120mm Grigio 9006 Illuminazione Efficiente Linea Light Group

Cod. Rexel L164736W00
Cod. Produttore 64736W00
Cod. EAN 8056534775411

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Tensione: H1120
  • Colore: GR.9006
  • Tipo LED: Monofacciale
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza Energetica: Alta
  • Fedeltà Colori: Elevata
  • Applicazione: Versatile

Descrizione del prodotto

RYO PAL.MON.LED 9W BC H1120 GR.9006Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RYO PAL.MON.LED 9W BC H1120 GR.9006Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Palmon LED 9W 1120mm Grigio 9006 Illuminazione Efficiente Linea Light Group