› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Palmo LED 4,2W 250mm Grigio Antracite Illuminazione Efficienza Energetica Linea Light Group

Cod. Rexel L164759N00
Cod. Produttore 64759N00
Cod. EAN 8056534775466

Informazioni principali

  • Potenza: 4,2W
  • Colore: BN
  • Altezza: 250 mm
  • Finitura: GR.7021
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Serie: RYO PAL.MO.

Descrizione del prodotto

RYO PAL.MO.LED 4,2W BN H250 GR.7021Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RYO PAL.MO.LED 4,2W BN H250 GR.7021Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Palmo LED 4,2W 250mm Grigio Antracite Illuminazione Efficienza Energetica Linea Light Group