Prodotti /

Cod. Rexel
A80872001A83016
Cod. Produttore
0872001A-830-16
Cod. EAN
8054378207495

Informazioni di prodotto

MIKO 20W RADIAL H=600 ON/OFF
Portalampada MIKO con piastra d'appoggio integrata, realizzato con materiali resistenti e dotato di protezione per la superficie. Include una lampada radiale da 20W con attacco H600 e interruttore ON/OFF, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di illuminazione affidabile e pratico. La combinazione di robustezza del corpo e funzionalità della lampada garantisce prestazioni durature e sicurezza nell'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Il paletto luminoso raffinato per l’illuminazione esterna privata e pubblica . Il bollard MIKO valorizza gli ambienti col suo design sofisticato e l’illuminazione diffusa e omogenea, totalmente priva di abbagliamento e inquinamento luminoso, generata dall’ottica radiale. Design raffinato, che aggiunge un tocco di sofisticata eleganza a contesti residenziali e urbani. Elevato grado di resistenza. Versatilità: disponibile in diverse temperature di colore, potenze e altezze, per adattarsi alle esigenze del progetto. Versioni: la gamma MIKO comprende anche la versione a parete. Applicazioni: oltre all’illuminazione pubblica, è perfetto come illuminazione da giardino e per creare un suggestivo percorso luminoso lungo un vialetto d’ingresso.

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1700 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

1700 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Potenza totale

20 W

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Apparecchio cablato

Con lampada inclusa

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK08

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

uscita della luce

Diretto

Tipo Lampada

LED sostituibile

Materiale del corpo

Alluminio

altezza/profondità

76 mm

lunghezza

600 mm

numero di poli

2

diametro

200 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

tipo di tensione di alimentazione

AC

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

colore del corpo

Grigio

tipo di collegamento

Connettore piatto

Con piastra d'appoggio

larghezza

200 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

Produttore

Paletto luminoso MIKO 20W ottica radiale alta resistenza per illuminazione esterna giardini e percorsi