Prodotti /

Cod. Rexel
A80861053A-830-
Cod. Produttore
0861053A-830-16
Cod. EAN
8054378079542

Informazioni di prodotto

Il paletto luminoso KLOU150 unisce design elegante e funzionalità avanzate per un’illuminazione esterna efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Elevato grado di resistenza IK10 per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza di soli 15W
  • Comfort visivo elevato senza abbagliamento
  • Versatilità di utilizzo con diverse ottiche e temperature colore
Portalampada KLOU150 da 15W con attacco unidirezionale e altezza di 800 mm, dotato di piastra d'appoggio per una maggiore stabilità e protezione della superficie. Realizzato con materiali di alta qualità, è completo di lampada inclusa, garantendo un'illuminazione efficiente e confortevole. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e praticità. Descrizione del produttore: Il paletto luminoso per l’illuminazione esterna dall’accattivante design cilindrico. Il bollard KLOU150 rappresenta una soluzione versatile e stilosa per l’illuminazione sia pubblica che residenziale. Impreziosisce gli ambienti con una luce diffusa, dall’alto comfort visivo, priva di abbagliamento e inquinamento luminoso. Design elegante, dalla forma cilindrica, che si adatta a qualsiasi ambiente . Elevato grado di resistenza (IK10). Versatilità: disponibile con diverse temperature colore, diverse altezze e 4 tipi di ottiche; con ottica radiale schermata, assicura un fascio luminoso perfettamente omogeneo, con ottica unidirezionale illumina con precisione la direzione verso cui viene indirizzato il fascio luminoso. Applicazioni: soluzione ideale per parchi e come illuminazione da giardino, per illuminare percorsi pedonali e vialetti.

Produttore

Paletto luminoso KLOU150 15W comfort visivo IK10 per illuminazione esterna giardini e percorsi pedonali