› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Paletto LED RYO 8,4W bianco caldo H250mm grigio scuro per illuminazione esterna

Cod. Rexel L164762W00
Cod. Produttore 64762W00
Cod. EAN 8056534775510

Informazioni principali

  • Potenza: 8,4W
  • Altezza: 250 mm
  • Colore: Grigio 7021
  • Tecnologia: LED
  • Serie: RYO PAL
  • Efficienza: Alta
  • Finitura: Scura
  • Applicazione: Versatile

Descrizione del prodotto

RYO PAL.BI.LED 8,4W BC H250 GR.7021Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RYO PAL.BI.LED 8,4W BC H250 GR.7021Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Paletto LED RYO 8,4W bianco caldo H250mm grigio scuro per illuminazione esterna