› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Paletto LED 18W luce bianca 1120mm alluminio grigio antracite per esterni

Cod. Rexel L164737N00
Cod. Produttore 64737N00
Cod. EAN 8056534775442

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Tecnologia: LED
  • Colore: Bianco
  • Serie: H1120
  • Finitura: Grigio 9006
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Paletto
  • Fedeltà colori: Elevata

Descrizione del prodotto

RYO PAL.BI.LED 18W BN H1120 GR.9006Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RYO PAL.BI.LED 18W BN H1120 GR.9006Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Paletto LED 18W luce bianca 1120mm alluminio grigio antracite per esterni