› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Paletto LED 18W bianco 1120mm IP65 illuminazione esterna Linea Light Group

Cod. Rexel L164724W00
Cod. Produttore 64724W00
Cod. EAN 8056534775275

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Tensione: 230V
  • Serie: H1120
  • Colore: Grigio 7021
  • Tipo LED: Alta efficienza
  • Grado protezione: IP20
  • Applicazione: Paletto illuminazione
  • Durata stimata: Elevata

Descrizione del prodotto

RYO PAL.BI.LED 18W BC H1120 GR.7021Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RYO PAL.BI.LED 18W BC H1120 GR.7021Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Paletto LED 18W bianco 1120mm IP65 illuminazione esterna Linea Light Group