› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Paletto illuminazione LED 9W corten altezza 82 cm uso esterno design moderno

Cod. Rexel L164726N00
Cod. Produttore 64726N00
Cod. EAN 8056534775305

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Colore: Corten
  • Tecnologia: LED
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazione: Versatile
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

RYO PAL.MON.LED 9W BN H820 CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: RYO PAL.MON.LED 9W BN H820 CORTENLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Paletto illuminazione LED 9W corten altezza 82 cm uso esterno design moderno