Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLUM478237WF
Cod. Produttore
LUM478237WF
Cod. EAN
4058075478237

Informazioni di prodotto

Smart+ Garden Pole Multicolor Pole Mini 3P Ext RGB + W
Descrizione del produttore: Paletti decorativi per esterni con tecnologia WiFi. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa. Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Dimmerabile. Temperatura di colore: 3.000 K (Warm White). Classe di protezione (palo): IP65. Classe di protezione (alimentazione): IP44. Estensione fino a un massimo di 8 poli. Vantaggi del prodotto: Installazione facile e veloce. Illuminazione colorata da giardino con opzioni di controllo smart e intelligente. Aree di applicazione: Giardini, terrazze e altre aree all'aperto. Apparecchiatura / Accessori: Alimentatore incluso solo nel kit base. Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0). Consigli per la sicurezza: Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano..

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

22 mm

Con piastra d'appoggio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

22 mm

numero di poli

2

lunghezza

22 mm

altezza/profondità

227 mm

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Altro

uscita della luce

Diretto

materiale della copertura

Plastica opalina

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

1,9 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

45 lm

Colore luce

Altro

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

25000 h

Rendimento luminoso delle lampade

57 LUMEN_WATT

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

G

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Serie

Smart / Garden Pole Multicolor

Produttore

Paletto decorativo WiFi Smart+ Garden Pole Mini RGBW 3P esterno IP65 giardino terrazza