Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.MJ99.704.0
Cod. Produttore
3.MJ99.704.0
Cod. EAN
8025550368129

Informazioni di prodotto

Il PALCO MEDI.LED WARM WHIT.2400 CRI90 offre prestazioni elevate con un design funzionale e moderno.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e veloce
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Risparmio di tempo grazie al montaggio intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Luce calda a 2400K per ambienti accoglienti
  • Indice di resa cromatica CRI90 per colori naturali
  • Efficienza energetica e stile in un unico prodotto
Scopri il PALCO MEDI.LED WARM WHIT.2400 CRI90, un'innovativa soluzione di illuminazione progettata per offrire una luce calda e accogliente. Questo prodotto si distingue per il suo indice di resa cromatica CRI90, che garantisce colori vibranti e naturali, rendendolo ideale per ambienti in cui l'estetica è fondamentale. Realizzato con materiali di alta qualità, il PALCO MEDI.LED è progettato per un'installazione semplice e veloce, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua luce calda a 2400 Kelvin crea atmosfere intime, perfette per spazi residenziali o commerciali. Con un design elegante e funzionale, questo prodotto non solo illumina ma arricchisce anche l'arredamento, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca efficienza e stile in un'unica soluzione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

37

Flusso Nominale

4000

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

completo di potenziometro

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø122x214

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PALCO MEDI.LED WARM WHIT.2400 CRI90