› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

PAL.BI.LED 8,4W BC H250 luce LED efficiente colore grigio 9006 uso residenziale e commerciale

Cod. Rexel L164764W00
Cod. Produttore 64764W00
Cod. EAN 8056534775541

Informazioni principali

  • Potenza: 8,4W
  • Colore: Grigio 9006
  • Tipo LED: Alta efficienza
  • Serie: RYO PAL.BI.LED
  • Montaggio: Versatile
  • Grado protezione: Elevato
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Design: Compatto e moderno

Descrizione del prodotto

Scopri l'innovativo RYO PAL.BI.LED 8,4W BC H250 GR.9006, un prodotto di illuminazione progettato per offrire un'eccellente efficienza energetica e una luminosità ottimale. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. Il design elegante e moderno in colore grigio 9006 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La tecnologia LED da 8,4W assicura un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a ridurre i costi energetici e a migliorare l'efficienza complessiva. La sua forma compatta e il sistema di montaggio versatile consentono un'installazione semplice e veloce, mentre il grado di protezione garantisce affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Con RYO PAL.BI.LED, portare luce e stile nei tuoi spazi non è mai stato così facile. Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo RYO PAL.BI.LED 8,4W BC H250 GR.9006, un prodotto di illuminazione progettato per offrire un'eccellente efficienza energetica e una luminosità ottimale. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. Il design elegante e moderno in colore grigio 9006 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La tecnologia LED da 8,4W assicura un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a ridurre i costi energetici e a migliorare l'efficienza complessiva. La sua forma compatta e il sistema di montaggio versatile consentono un'installazione semplice e veloce, mentre il grado di protezione garantisce affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Con RYO PAL.BI.LED, portare luce e stile nei tuoi spazi non è mai stato così facile.
PAL.BI.LED 8,4W BC H250 luce LED efficiente colore grigio 9006 uso residenziale e commerciale