›

PACCO BATTERIE LR20 7,5V 12AH

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2CSY254991R08
Cod. Produttore 2CSY254991R0803

Informazioni principali

  • Descrizione: Pacco batterie LR20
  • Tensione: 7,5V
  • Capacità: 12Ah
  • Uso: Sirene esterne
  • Serie: secure@home

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: This is the outdoor sirens's dedicated battery pack.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

7,5 V

larghezza

10 mm

Tipologia

Alcalina al manganese

portata

12000 MILLIAMPEREHOUR

lunghezza

35 mm

numero di celle

1

Serie

secure home

PACCO BATTERIE LR20 7,5V 12AH