Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01120125
Cod. Produttore
P01120125
Cod. EAN
3663653001267

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux PAC25 Pinza corrente AC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione Questo modello di pinza amperometrica fa parte della serie "PAC", una serie di pinze ad effetto Hall progettata per misurare correnti continue ed alternate. Le ganasce di queste pinze possono serrare cavi fino a 39 mm o 2x25.4 mm di diametro e piccole barre. Caratteristiche principali • Corrente AC: da 0,5 a 1.000A; • Corrente DC: da 0,5 a 1.400A; • Segnale d'uscita: 1,4V AC/DC; • Rapporto ingresso/uscita: 1A/1mV; • Uscita con cavo e spina maschio 4 mm.

Produttore

PAC25 PINZA AC/DC 0.2A-1400A 2 PORTATE, USCITA V, CAVO