Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7789329010
Cod. Produttore
7789329010
Cod. EAN
8430243970433

Informazioni di prodotto

Filo PLC, segnali digitali, 20 poli, Cavo LiYY, 1 m, 0.25 mm²

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 20 poli progettato per segnali digitali, ideale per applicazioni industriali che richiedono un collegamento affidabile tra componenti elettronici. La sua esecuzione del collegamento elettrico sia lato scatola che lato campo assicura una connessione stabile e sicura. Questo prodotto è specificamente realizzato per garantire prestazioni ottimali in ambienti di automazione, offrendo compatibilità con sistemi PLC per il controllo e la trasmissione di segnali digitali. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per impianti elettrici di precisione. Descrizione del produttore: Cavo confezionato per il collegamento elettrico e la trasmissione di informazioni tra il PLC e l'interfaccia per PLC.

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

20

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

adatto per segnali digitali

Serie

PAC

Produttore

Filo PLC 20 poli cavo LiYY 1 m 0,25 mm² per segnali digitali automazione industriale