Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR61746945
Cod. Produttore
61746945
Cod. EAN
4044773377156

Informazioni di prodotto

SILVYN RILL PA6 9/10x13 BK
Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN RILL in poliammide PA6 è progettato per la protezione e la guida di cavi elettrici in ambienti industriali. Con un diametro di 10x13 mm e una lunghezza di 50 metri, garantisce resistenza meccanica e flessibilità ottimali. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione in diversi impianti elettrici. Questo materiale assicura una lunga durata e una protezione efficace contro abrasioni, agenti chimici e condizioni ambientali avverse, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza.

colore

Nero

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

raggio di curvatura statico

20 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo UR

diametro nominale

13 mm

raggio di curvatura, dinamico

45 mm

temperatura di impiego

-40 ... 115 °C

Produttore

PA6 13 / 10X13 BK 50M SILVYN RILL Staffa fissaggio tubi