Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4BP503.V14
Cod. Produttore
4BP503.V14
Cod. EAN
8053839323965

Informazioni di prodotto

  • Serie: Plana
  • Colore: Bianco
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero moduli: 3
Presa multistandard Vimar Plana di colore bianco, dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza durante l'uso. Progettata per offrire versatilità e affidabilità nell'alimentazione di dispositivi elettrici, senza lampada di segnalazione né alimentatore USB incorporato. Ideale per installazioni elettriche moderne, combina funzionalità e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P503 Vimar Plana Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

67,2 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

38,9 mm

numero di prese commutabili

3

Numero moduli da frutto

3

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

materiale

Plastica

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

qualità del materiale

Materiale termoplastico

casella di testo/superficie di marcatura

contatto di protezione

numero di fasi

1

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di collegamento

Morsetto a vite

numero di unità

1

Tipologia

Presa multistandard

colore

Bianco

tipo di montaggio

Incassato

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

Produttore

Interruttore Vimar Plana 16A 3 moduli Bianco residenziale

€ 10,75 x 1 pz.
(pz.)