› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

Presa elettrica Vimar Arkè 16A 3 moduli grigio residenziale

Cod. Rexel FD4BP503.V19
Cod. Produttore 4BP503.V19
Cod. EAN 8053839323972

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero moduli: 3
  • Serie: Arkè
  • Tipo: P503

Descrizione del prodotto

Presa multistandard della linea Vimar Arke, modello P503, caratterizzata da un design moderno in colore grigio. Dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza durante l'uso, senza lampada di segnalazione né alimentatore USB incorporato. Ideale per l'installazione in impianti elettrici residenziali o commerciali che richiedono versatilità e affidabilità nelle connessioni elettriche. La presa offre compatibilità con diversi standard di spina, assicurando praticità e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P503 Vimar Arkè Grigio Colore: Grigio (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

67,2 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

38,9 mm

numero di prese commutabili

3

Numero moduli da frutto

3

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa elettrica Vimar Arkè 16A 3 moduli grigio residenziale