Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4BP503.V19B
Cod. Produttore
4BP503.V19B
Cod. EAN
8053839323989

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero moduli: 3
  • Serie: Arkè
Presa multistandard Vimar Arke in colore bianco, dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza nell'utilizzo. Progettata per offrire affidabilità e funzionalità negli impianti elettrici, questa presa è ideale per ambienti che richiedono compatibilità con diversi tipi di spine. Il design essenziale e il colore neutro si adattano facilmente a qualsiasi contesto, assicurando un'installazione versatile e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P503 Vimar Arkè Bianco Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

67,2 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

38,9 mm

numero di prese commutabili

3

Numero moduli da frutto

3

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa elettrica Vimar Arkè 16A 3 moduli bianco civile residenziale