Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4BP503.AM
Cod. Produttore
4BP503.AM
Cod. EAN
8053839323897

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Corrente nominale: 16 A
  • Moduli da frutto: 3
  • Serie: Matix
  • Tipo: P503
La presa multistandard FD4BP503.AM è caratterizzata da un design funzionale e moderno, ideale per l'installazione in impianti elettrici residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza grazie al contatto di protezione integrato. Il modello è privo di lampada di segnalazione e non dispone di alimentatore USB incorporato, mantenendo un aspetto semplice e pulito. La finitura bianca si adatta facilmente a diversi ambienti, offrendo una soluzione affidabile per il collegamento di dispositivi elettrici con standard multipli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P503 Bticino Matix Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

70,7 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38,6 mm

numero di prese commutabili

3

Numero moduli da frutto

3

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa elettrica BTicino Matix 16A 3 moduli bianca residenziale

€ 9,17 x 1 pz.