Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4BP503.N
Cod. Produttore
4BP503.N
Cod. EAN
8053839323910

Informazioni di prodotto

P503 Bticino Livinglight Bianca
Presa multistandard bianca della serie Livinglight di Bticino, dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza nell’uso quotidiano. Progettata per offrire versatilità e affidabilità nell’alimentazione elettrica, si integra perfettamente in ambienti residenziali e professionali grazie al design essenziale e funzionale. Ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità con caratteristiche tecniche avanzate, senza alimentatore USB incorporato o lampada di segnalazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P503 Bticino Livinglight Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38,7 mm

numero di prese commutabili

3

Numero moduli da frutto

3

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa elettrica BTicino Livinglight 16A 3 moduli Bianco residenziale

€ 18,39 x 1 pz.
(pz.)