› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

Presa elettrica BTicino Livinglight 16A 3 moduli Antracite residenziale

Cod. Rexel FD4BP503.L
Cod. Produttore 4BP503.L
Cod. EAN 8053839323903

Informazioni principali

  • Colore: Antracite
  • Corrente nominale: 16 A
  • Moduli da frutto: 3
  • Serie: Livinglight

Descrizione del prodotto

Presa multistandard BTicino LivingLight in finitura antracite, dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza durante l'uso. Progettata per offrire versatilità e compatibilità con diversi tipi di spine, è ideale per installazioni elettriche moderne che richiedono affidabilità e design raffinato. La superficie in antracite conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a ogni ambiente. Questo prodotto non include lampada di segnalazione né alimentatore USB incorporato, mantenendo un design essenziale e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P503 Bticino Livinglight Antracite Colore: Antracite (A): 16 A Numero moduli da frutto: 3

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

66 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

38,7 mm

numero di prese commutabili

3

Numero moduli da frutto

3

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa elettrica BTicino Livinglight 16A 3 moduli Antracite residenziale
€ 18,39 x 1 pz.
(pz.)