Prodotti /

Cod. Rexel
FD4B.V19.P40.US
Cod. Produttore
4B.V19.P40.USB
Cod. EAN
8053839322272

Informazioni di prodotto

P40 USB 3.0 Vimar Arkè Grigio
Presa multistandard Vimar Arke modello P40 USB 3.0 in colore grigio, dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza durante l'uso. Progettata per offrire versatilità nelle connessioni elettriche senza alimentatore USB incorporato, ideale per installazioni elettriche moderne che richiedono affidabilità e funzionalità avanzate. La presenza del contatto di protezione assicura la massima sicurezza, mentre il design compatto e il colore neutro si adattano perfettamente a diversi ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 USB 3.0 Vimar Arkè Grigio Colore: Grigio (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

52,8 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

P40 USB 3.0 Presa Dati Vimar Arkè Grigio 16A 2 Moduli