› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

Presa elettrica 16A USB 3.0 Livingnow sabbia residenziale

Cod. Rexel FD4B.KM.P40.USB
Cod. Produttore 4B.KM.P40.USB
Cod. EAN 8053839322425

Informazioni principali

  • Voltaggio: 16 A
  • Numero moduli: 2
  • Interfaccia: USB 3.0
  • Serie: Livingnow
  • Colore: Sabbia
  • Tipo: P40
  • Bluetooth: Integrato
  • Protezione: Standard

Descrizione del prodotto

Presa multistandard P40 USB 3.0 con contatto di protezione integrato, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Il dispositivo è caratterizzato da un design funzionale e moderno, ideale per ambienti domestici e professionali. La finitura sabbia conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre l'assenza di lampada di segnalazione e alimentatore USB incorporato rende il prodotto semplice e pratico. Adatta a diverse tipologie di alimentazione USB, assicura versatilità e compatibilità con molteplici dispositivi elettronici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 USB 3.0 BT Livingnow Sabbia Colore: Altri (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,7 mm

altezza dell'apparecchio

44,6 mm

profondità dell'apparecchio

53 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa elettrica 16A USB 3.0 Livingnow sabbia residenziale