› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

Presa da incasso USB 3.0 Bianco Livingnow 16A 2 moduli

Cod. Rexel FD4B.KW.P40.USB
Cod. Produttore 4B.KW.P40.USB
Cod. EAN 8053839322364

Informazioni principali

  • Serie: Livingnow
  • Colore: Bianco
  • Corrente: 16 A
  • USB: 3.0
  • Numero moduli: 2
  • Tipo: BT
  • Dimensioni: P40

Descrizione del prodotto

Presa multistandard P40 USB 3.0 con contatto di protezione integrato, caratterizzata da un design moderno e finitura bianca. Questo dispositivo elettrico è progettato per garantire sicurezza e versatilità negli impianti domestici o professionali, offrendo un punto di alimentazione affidabile senza alimentatore USB incorporato. La presenza del contatto di protezione assicura una maggiore sicurezza durante l'uso, mentre la compatibilità con standard USB di tipo A permette il collegamento diretto di dispositivi elettronici. Ideale per ambienti che richiedono soluzioni funzionali e di qualità nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 USB 3.0 BT Livingnow Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,7 mm

altezza dell'apparecchio

44,6 mm

profondità dell'apparecchio

53 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa da incasso USB 3.0 Bianco Livingnow 16A 2 moduli