Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.N.P40.USB
Cod. Produttore
4B.N.P40.USB
Cod. EAN
8053839322210

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Corrente: 16 A
  • Numero moduli: 2
  • USB: 3.0
  • Serie: Livinglight
  • Tipo: BT
  • Protezione: Standard
  • Montaggio: Da frutto
Presa multistandard bianca della linea LivingLight, modello P40 USB 3.0, dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza durante l’uso. Progettata per l’installazione in impianti elettrici residenziali e commerciali, offre compatibilità con diversi standard di spine, assicurando versatilità e praticità. Il design essenziale e il colore bianco si integrano facilmente in qualsiasi ambiente, mentre la presenza del contatto di protezione garantisce una maggiore affidabilità e sicurezza elettrica. Ideale per chi cerca una soluzione funzionale e sicura per la connessione di dispositivi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 USB 3.0 BT Livinglight Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,2 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

52,8 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa elettrica 16A USB 3.0 Bianco Livinglight residenziale