Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4BP40S.AM
Cod. Produttore
4BP40S.AM
Cod. EAN
8053839324368

Informazioni di prodotto

P40 Smart Bticino Matix
Interruttore modulare con tre contatti attivi e contatto di protezione integrato, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, è adatto per l'installazione in quadri elettrici residenziali e industriali. Non dispone di lampada di segnalazione, assicurando un funzionamento semplice e diretto. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche. Ideale per la gestione sicura dei circuiti elettrici, contribuisce a mantenere elevati standard di protezione e controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 Smart Bticino Matix Colore: Bianco Compatibile con Amazon Alexa: sì Compatibile con Google Assistant: sì (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

numero di fasi

1

Con interruttore on/off

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16400 mA

Tipo superficie

Lucido

con fusibile per correnti deboli

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

47 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43,1 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

3

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore modulare 16A 2 moduli Bianco residenziale

€ 35,48 x 1 pz.
(pz.)