Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4BP40S.N
Cod. Produttore
4BP40S.N
Cod. EAN
8053839324382

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Corrente: 16 A
  • Moduli da frutto: 2
  • Compatibile Alexa: sì
  • Compatibile Google: sì
  • Serie: P40
  • Tipo: Smart Livinglight
  • Uso: Domotica
Presa elettrica con tre contatti attivi e contatto di protezione integrato, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell’installazione elettrica. Il prodotto presenta un design compatto e funzionale, ideale per ambienti domestici e professionali. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una connessione stabile e duratura. Il colore bianco si adatta facilmente a diversi contesti d’arredo, assicurando un’estetica pulita e discreta. Questa presa è priva di lampada di segnalazione, concentrandosi sulla semplicità e sull’efficienza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 Smart Livinglight Bianca Colore: Bianco Compatibile con Amazon Alexa: sì Compatibile con Google Assistant: sì (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

numero di fasi

1

Con interruttore on/off

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16400 mA

Tipo superficie

Opaco

con fusibile per correnti deboli

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,2 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

43,1 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

3

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore P40 Smart Livinglight 16A 2 moduli bianco residenziale

€ 49,53 x 1 pz.