Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4BP40S.L
Cod. Produttore
4BP40S.L
Cod. EAN
8053839324375

Informazioni di prodotto

  • Colore: Antracite
  • Compatibile: Amazon Alexa
  • Compatibile: Google Assistant
  • Corrente nominale: 16 A
  • Moduli da frutto: 2
  • Serie: Livinglight
Interruttore elettrico P40 Smart della serie LivingLight, caratterizzato da un design elegante in finitura antracite. Dotato di tre contatti attivi per garantire un'affidabile conduzione elettrica e un contatto di protezione integrato per la sicurezza dell'impianto. Progettato per un utilizzo versatile negli impianti elettrici domestici e professionali, offre prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo, ideale per il controllo e la gestione efficiente dell'energia. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 Smart Bticino Livinglight Antracite Colore: Antracite Compatibile con Amazon Alexa: sì Compatibile con Google Assistant: sì (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Antracite

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

numero di fasi

1

Con interruttore on/off

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16400 mA

Tipo superficie

Opaco

con fusibile per correnti deboli

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,2 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

43,1 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

3

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Interruttore P40 Smart BT Livinglight 16A Antracite Residenziale

€ 49,53 x 1 pz.