› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

Presa elettrica P40 Smart BTicino Living Now nera 16A residenziale

Cod. Rexel FD4BP40S.KG
Cod. Produttore 4BP40S.KG
Cod. EAN 8053839324450

Informazioni principali

  • Colore: Antracite
  • Compatibile Alexa: Sì
  • Compatibile Google: Sì
  • Corrente nominale: 16 A
  • Moduli da frutto: 2
  • Serie: Living Now

Descrizione del prodotto

Presa elettrica nera della serie Living Now di Bticino, modello P40 SMART 4BP40S.KG, progettata per garantire sicurezza e funzionalità. Dotata di contatto di protezione per una maggiore affidabilità, è ideale per installazioni residenziali e commerciali che richiedono componenti elettrici di alta qualità. Il design moderno e il colore nero la rendono adatta a contesti contemporanei, offrendo un prodotto robusto e sicuro per la distribuzione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 Smart Bticino Living Now Nera Colore: Antracite Compatibile con Amazon Alexa: sì Compatibile con Google Assistant: sì (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Antracite

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

numero di fasi

1

Con interruttore on/off

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16400 mA

Tipo superficie

Opaco

con fusibile per correnti deboli

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,7 mm

altezza dell'apparecchio

44,7 mm

profondità dell'apparecchio

43,1 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

3

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa elettrica P40 Smart BTicino Living Now nera 16A residenziale