Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4BP40S.KW
Cod. Produttore
4BP40S.KW
Cod. EAN
8053839324436

Informazioni di prodotto

P40 Smart Bticino Living Now Bianca
Interruttore modulare con contatto di protezione integrato, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Il dispositivo è caratterizzato da tre contatti attivi di tipo tondo, assicurando una connessione stabile e duratura. Il design compatto e il colore bianco lo rendono ideale per l’installazione in ambienti residenziali e commerciali, integrandosi armoniosamente con l’arredamento. La presenza del contatto di protezione contribuisce a migliorare la sicurezza elettrica, prevenendo rischi di cortocircuito e sovraccarichi. Questo prodotto è adatto per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e funzionalità nel controllo elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 Smart Bticino Living Now Bianca Colore: Bianco Compatibile con Amazon Alexa: sì Compatibile con Google Assistant: sì (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

numero di fasi

1

Con interruttore on/off

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sovratensore

protezione da corrente di guasto

materiale

Plastica

corrente di guasto nominale

16400 mA

Tipo superficie

Opaco

con fusibile per correnti deboli

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,7 mm

altezza dell'apparecchio

44,7 mm

profondità dell'apparecchio

43,1 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

3

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa elettrica P40 Smart BTicino Living Now 16A Bianca residenziale