Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.L.P40
Cod. Produttore
4B.L.P40
Cod. EAN
8053839321305

Informazioni di prodotto

P40 Presa2p+T BT Livinglight Antracite
Presa multistandard 2 poli più terra della serie LivingLight, caratterizzata da un design moderno in colore antracite. Dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza nell’uso quotidiano, questa presa è ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali che richiedono affidabilità e funzionalità. La finitura antracite conferisce un aspetto elegante e discreto, perfetto per ambienti contemporanei. Non include lampada di segnalazione né alimentatore USB incorporato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 Presa2p+T BT Livinglight Antracite Colore: Antracite (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,2 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

39,9 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Produttore

Presa elettrica incasso 2p+T 16A Livinglight antracite residenziale