Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
corrente nominale
16 A
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incassato
colore
Rosso
Tipologia
Presa multistandard
numero di unità
1
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
Non trattato
numero di fasi
contatto di protezione
casella di testo/superficie di marcatura
qualità del materiale
Materiale termoplastico
alimentazione elettrica speciale
Senza alimentazione elettrica speciale
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a scatto
stampa/marcatura
Data
Tipo superficie
Lucido
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
47 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
39,9 mm
numero di prese commutabili
Numero moduli da frutto
2
Tipo di alimentazione USB
A
frequenza
50 ... 64 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te