Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.V14R.P40
Cod. Produttore
4B.V14R.P40
Cod. EAN
8053839320919

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo presa: 2P+T
  • Colore: Rosso
  • Numero moduli: 2
  • Serie: P40
  • Montaggio: Da frutto
  • Design: Plana
  • Utilizzo: Elettrico domestico
Presa multistandard 2 poli più terra, caratterizzata da un design compatto e funzionale, ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e durata nel tempo, presenta un contatto di protezione integrato per una maggiore affidabilità. Il colore rosso conferisce un aspetto distintivo e facilita l'identificazione. Questo dispositivo è privo di lampada di segnalazione e non include alimentatore USB incorporato, mantenendo un'installazione semplice e pratica. Adatta per un'alimentazione standard, combina efficienza e sicurezza nelle connessioni elettriche quotidiane. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 Presa 2p+T Vimar Plana Rossa Colore: Rosso (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

39,9 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Produttore

Presa 2P+T Vimar Plana P40 16A Rosso Civile Residenziale