Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.V14.P40
Cod. Produttore
4B.V14.P40
Cod. EAN
8053839320858

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 16 A
  • Configurazione: 2 poli + terra
  • Colore: Bianco
  • Numero moduli: 2
  • Serie: P40
  • Tipo: Presa elettrica
  • Design: Plana
  • Installazione: Da frutto
Presa multistandard 2 poli più terra progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta un contatto di protezione integrato per una maggiore sicurezza durante l’uso. Il design compatto e il colore bianco si adattano perfettamente a diversi ambienti, offrendo funzionalità e estetica in un unico prodotto. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un collegamento sicuro e stabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 Presa 2p+T Vimar Plana Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

39,9 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Produttore

Presa elettrica 2p+T 16A bianca Vimar Plana residenziale

€ 6,93 x 1 pz.
(pz.)