› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

Presa elettrica 2P+T Vimar Arkè grigio 16A civile residenziale

Cod. Rexel FD4B.V19.P40
Cod. Produttore 4B.V19.P40
Cod. EAN 8053839321183

Informazioni principali

  • Colore: Grigio
  • Corrente: 16 A
  • Tipologia: Presa 2P+T
  • Numero moduli: 2
  • Serie: Arkè
  • Codice prodotto: FD4B.V19.P40

Descrizione del prodotto

Presa multistandard 2 poli più terra Vimar Arke di colore grigio, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Dotata di contatto di protezione, assicura una connessione stabile e sicura. Ideale per ambienti domestici e professionali, combina funzionalità e design essenziale per un utilizzo quotidiano efficiente. Realizzata con materiali di qualità, offre resistenza e durata nel tempo senza compromessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 Presa 2p+T Vimar Arkè Grigio Colore: Grigio (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

39,9 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Presa elettrica 2P+T Vimar Arkè grigio 16A civile residenziale